| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208405 Herst.-Nr.: 28000 EAN/GTIN: 4006274280007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28000 Proxxon, Stoff-Polierschwabbel hart, Durchmesser: 100 x 15 mm für PM 100 Der Stoff-Polierschwabbel für die Poliermaschine PM 100 von PROXXON. Getränkt und besonders steif. Zum Vor- und Glanzpolieren von Gold, Silber, Platin, Kupfer, Messing, Edelstahl und Kunststoff. Anwendung nur mit Polierpaste oder Polieremulsion. 100 x 15 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Breite: | 165 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 185 mm | Gewicht: | 0,08 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 6,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,44* | € 6,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,51* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|