| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208401 Herst.-Nr.: 23294 EAN/GTIN: 4006274232945 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23294 Proxxon, Steckschlüsselsatz für zöllige Schraubengrößen 65 - teilig Der PROXXON Steckschlüsselsatz für zöllige Schraubengrößen kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Steckschlüsseleinsätze von 5/32 bis 1 3/8 . Zündkerzen-Spezialeinsätze 5/8 und 13/16 . Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben sowie 5 Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) enthalten. Des Weiteren 4 Verlängerungen, 1 Schraubergriff mit Vierkant und 2 Kreuzgelenke. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser alsvon DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist auf dem Deckel dauerhaft fixiert. 1/4 und 1/2 asymmetrische Knüppelratsche mit Umschalt- und Entriegelungsmechanismus, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5763 GRAMM | Breite: | 230 mm | Höhe: | 75 mm | Länge: | 450 mm | Gewicht: | 5,763 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,16* | € 109,14* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 89,72* | € 110,47* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,57* | € 116,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 101,76* | € 126,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 110,10* | € 135,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 88,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|