| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208361 Herst.-Nr.: 28270 EAN/GTIN: 4006274282704 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28270 Proxxon, Silicium-Karbid-Schleifstifte Inhalt = 2 Stück Die PROXXON Silicium-Karbid-Schleifstifte besitzen eine feine, gleichmäßige Körnung mit durchgehender Härte. Perfekt geeignet zum Gravieren und Mattieren von Glas, Keramik und Stelliten. Aber auch zum Schleifen, Schärfen und Entgraten von Hartmetall, Hartguss und hochlegierten Stählen. Schaft Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 10 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,007 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kegelschleifstift, Schleifstift Kegelform, Schleifstift-Satz, Schleifstiftset, proxxon elektroschreiber, schleifstift kegelform, sic schleifstifte, SILICIUM-KARBID-SCHLEIFSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,31* | € 1,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,94* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,05* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,365* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,95* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|