| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208292 Herst.-Nr.: 23914 EAN/GTIN: 4006274239142 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23914 Proxxon, Ring-Maulschlüssel, 14 mm SlimLine-Doppelmaulschlüssel von PROXXON. Aus CrV-Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und vergütet. Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert. Gewerblich voll nutzbar! 14 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 87 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 6 mm | Länge: | 205 mm | Gewicht: | 0,087 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel proxxon, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel sw 14, RING-MAULSCHLÜSSEL, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,73* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,75* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,45* | € 7,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|