Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28984 Proxxon, Proxxon Fächerschleifer, 20 x 10 mm, Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1208015
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28984
EAN/GTIN:
     4006274289840
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28984 Proxxon, Fächerschleifer, 20 x 10 mm, Korund Der Fächerschleifer von PROXXON aus Normalkorund ist elastisch und passt sich den Konturen des zubearbeitenden Werkstückes an. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Schaft: Ø 3,0 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,009 Kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,40*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,42*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,43*
10
€ 4,16*
ab € 1,72*
€ 2,45*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.