| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208004 Herst.-Nr.: 28989 EAN/GTIN: 4006274289895 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28989 Proxxon, Ersatzschleifkappen Durchmesser: 9 mm, Korn 80 und Korn 150 Inhalt = 5 Stück Der PROXXON Schleifkappenträger mit Schleifkappe ist ideal zum Schleifen, Glätten und Polieren von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff. Auch zum Herstellen von Fasen geeignet. Die Drehzahlen sind den zu schleifenden Werkstoffen anzupassen: Stahl hohe, Holz mittlere und Kunststoff niedrige Drehzahl. Hergestellt aus Normalkorund. Schleifkappe: 9 x 13 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,007 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,05* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,27* | € 14,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,27* | € 16,38* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,41* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,414* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|