| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207993 Herst.-Nr.: 28783 EAN/GTIN: 4006274287839 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28783 Proxxon, Edelkorund-Schleifkörper (Rad) Inhalt = 3 Stück Der PROXXON Edelkorund-Schleifkörper Radform ist aus besonders feinem und hochwertigem Edelkorundmit gleichmäßiger Härte. Zum Schleifen und Ziselieren, auch zum Schärfen, Entgraten und Einebnen von harten Werkstoffen wie Gusseisen, Stahlguss, Temperguss, legierten und vergüteten Stählen.Maßgenaue Schäfte sorgen für ordentlichen Rundlauf. Schleifregel: Weiche Werkstoffe = harte Schleifkörper, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,014 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,33* | € 1,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|