Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000272, Säulenbohrmaschine SB 30 MV R2 Flott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1205904
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     230506
EAN/GTIN:
     4251762500550
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000272, Standbohrmaschine SB 30 MV R2 Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlreglung, digitaler Drehzahl, Bohrtiefenanzeige und automatischen Bohr-Vorschub. Mit einer Bohrleistung bis 30 mm Durchmesser/M20 x 2,5 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie. Produkteigenschaften: , Mit Frequenzumrichter , Hauptschalter , Gewindeschneideinrichtung , Bedienpanel mit OLED-Display , Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front , LED-Beleuchtung , Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag , Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf , Nothalt-Taster , Thermischer Überlastungsschutz , Spindelstopp , Bohrschutz mit elektr. Absicherung , 3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker, Fabrikat: Flott
Weitere Informationen:
GEWICHT:
385000 GRAMM
Typ:
SB 30 MV R2
Leistung:
3000 W
Spannung:
400 V
Drehzahl Spindel:
01600 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
125 mm
Ausladung:
300 mm
Bohr-Ø Stahl:
30 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb:
25 mm
max. Gewindeschneidleistung:
M20 x 2,5 (steigungsabhängig)
Vorschub:
0,10/0,16/0,25 mm/U
Spindelaufnahme:
MK 3
Bohrtischgröße (L x B):
450 x 590 mm
Bohrtisch drehbar:
ja
Spindel/Tisch:
150700 mm
Säulen-Ø:
125 mm
Abmessung (L x B x H):
610 x 900 x 1980 mm
Gewicht:
385 kg
Herstellername:
Arnz Flott GmbH Werkzeugmaschinen
Herstellerartikelnummer:
230506
Markenname:
Flott
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine flott, getriebebohrmaschine, ständerbohrmaschine 400v, 57000272, SÄULENBOHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.939,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.011,97*
€ 15.484,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.971,09*
€ 15.435,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.939,59*
€ 15.398,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.