Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215502636, Lochsäge Bi-Metall PC 32 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594207
EAN/GTIN:
     3165140949767
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215502636, Lochsäge Progressor , HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung , Bis zu 2-fach höhere Lebensdauer als bisherige Bimetall-Lochsägen , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 44 mm , Verwendbar mit separat erhältlichem Power-Change-Adapter , Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer , Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608594207
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bimetall 32mm, lochsäge, bosch lochsäge, Loch-Säge, BIM, 2608594207, 3165140949767, 1209315, 1492366
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 8,94*
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 8,97*
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 9,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 9,89*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594202
ab € 6,92*
Ähnlich
Bosch
2608594203
ab € 6,92*
Ähnlich
Bosch
2608594206
ab € 7,10*
Ähnlich
Bosch
2608594209
ab € 7,49*
Ähnlich
Bosch
2608594211
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.