Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215502624, Lochsäge Bi-Metall PC 25 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179929
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594203
EAN/GTIN:
     3165140949729
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215502624, Lochsäge Progressor , HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung , Bis zu 2-fach höhere Lebensdauer als bisherige Bimetall-Lochsägen , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 44 mm , Verwendbar mit separat erhältlichem Power-Change-Adapter , Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer , Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608594203
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Loch-Säge, BIM, 2608594203, 3165140949729, 1209311, 4215502034, 615040, 1492362
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,71*
1 Tag
81
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,04*
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 9,35*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594202
ab € 6,98*
Ähnlich
Bosch
2608594206
ab € 7,10*
Ähnlich
Bosch
2608594207
ab € 7,10*
Ähnlich
Bosch
2608594209
ab € 7,50*
Ähnlich
Bosch
2608594211
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.