Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243005706, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3 PZ3x 25mm zähhart FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178640
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965408
EAN/GTIN:
     4317784965408
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243005706, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1/4?, zähhart, 25 mm lang, FORUM , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965408
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv), 4243005706, "BIT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
174
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,07*
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.