Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243005606, "Bit 1/4"" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm zähhart FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178634
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784965293
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243005606, Bit, zähhart, für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4 PH, 50 mm lang, FORUM , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Gesamtlänge:
50 mm
Norm:
DIN 3126 E ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965293
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), 4243005606, "BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
115
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,99*
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,50*
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.