Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178243 Herst.-Nr.: 8802-T30 EAN/GTIN: 4000896039685 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240673512, Schraubendreher-Einsatz 3/8 für TORX®-Schrauben , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelfangrille , Griffige Rändelung , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube, Fabrikat: Hazet Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 41 GRAMM | Größe: | T 30 | Länge: | 43,5 mm | für Schrauben: | M6M7 | Markenname: | Hazet | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 8802-T30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t30, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Nuss, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, 8802-T30, 4000896039685, 719199, 1488133 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 9,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,21* | € 9,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,21* | € 9,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,54* | € 10,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|