Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230909084, Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 50,8mm P120+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177625
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100100964
EAN/GTIN:
     0076308897048
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230909084, Roloc™-Schleifscheibe Cubitron™ II 787C Das Roloc™-Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkteerkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. , Präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn , Geschlossene Streuung , Glasfiberteller , Wasserfest , Mit kühlendemSchleifhilfsmittel, verhindert Spannungsrisse und Verfärbungen , Für den Einsatz auf hochlegiertenund hochfesten Stählen bei mittlerem und niedrigem Anpressdruck, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Ø:
50,8 mm
Körnung:
120+
Farbe:
braun
max. Drehzahl:
23000 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100100964
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,16*
39 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,32*
4 Tage
178
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.