| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1177613 Herst.-Nr.: 7100182554 EAN/GTIN: 4046719770700 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230907757, Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CF-HP, CP-HP, WR-SH , Scotch-Brite™ , Faservlies , Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | sehr fein | Farbe: | rot | Abmessungen: | 158 x 224 mm | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Markenname: | 3M | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7100182554 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, 3m handpad rot, metall schleifpapier, metall-schleifpapier p400, 4230907757, VLIES-HANDPADS, 4230907756, 3134375366663, 7100009014, 626665, 4046719770700, 1491565 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,15* | € 1,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,25* | € 1,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|