Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220314175, SDS-plus-Bohrer FORCE X 10 x 100/160 mm Alpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177365
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     81501000100
EAN/GTIN:
     9002741265350
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220314175, SDS-plus-Hammerbohrer , 4-Schneiden-Geometrie mit 4-VHM-Schneiden , Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe , Vibrationsarmer Lauf und schneller Bohrmehltransport , Für armierten Beton, Beton, Granit und Naturstein, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
815010001
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 4220314175, SDS-PLUS-BOHRER, 81501000100, 9002741265350, 1214574, 1492612
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,41*
24 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,41*
Lager 260
33
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,62*
1
€ 7,95*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863538
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.