Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220314115, SDS-plus-Bohrer FORCE X 6 x 50/110 mm Alpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177358
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     80500600100
EAN/GTIN:
     9002741265244
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220314115, SDS-plus-Hammerbohrer , 4-Schneiden-Geometrie mit 4-VHM-Schneiden , Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe , Vibrationsarmer Lauf und schneller Bohrmehltransport , Für armierten Beton, Beton, Granit und Naturstein, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Ø:
6 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
805006001
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 4220314115, SDS-PLUS-BOHRER, 80500600100, 9002741265244, 1214571, 1488347
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,30*
1 Tag
26
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,58*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,58*
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,61*
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.