Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216301042, "Zahnkr.-Bohrf. Prima 1-16mm 5/8"" x16 Röhm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176286
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1322236
EAN/GTIN:
     4019208416502
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter röhm
zahnkranzbohrfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216301042, Zahnkranzbohrfutter , Gewinde- bzw. Kegelaufnahme , Rechts- und Linkslauf , Schlagbohrfest , Bohrfutterinnenkegel DIN 238 , Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen Lieferung: Mit Schlüssel., Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
632 GRAMM
Spannbereich:
116 mm
Aufnahme:
5/8 x 16
Außen-Ø:
56,5 mm
Schlüsselgröße:
S 3
Marke:
RÖHM
Norm:
DIN 238
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1322236
Weitere Suchbegriffe: 4216301042, ZAHNKR.-BOHRF.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,90*
€ 43,11*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,73*
€ 43,11*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 44,71*
2 Tage
341
€ 6,99*
ab € 38,86*
€ 50,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.