Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215518295, Kernbohrer HM QuickIn MAXØ 54x50mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176035
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127334010
EAN/GTIN:
     4014586279770
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215518295, Kernbohrer , HM , QuickIN MAX-/Weldon-32-Aufnahme , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbstgroße Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
524 GRAMM
Bohrer-Ø:
54 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127334010
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fein kernbohrer quickin, lochsäge, hartmetall lochsäge, Fein, KERNBOHRER, 63127334010, 4014586279770, 1142517, 1490858
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 72,94*
€ 89,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,27*
€ 89,61*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 72,73*
€ 89,66*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 72,11*
€ 90,62*
Lager 260
3
1
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 101,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.