Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215518070, Kernbohrer HM QuickIn Ø 25x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175990
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127099014
EAN/GTIN:
     4014586240121
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215518070, Kernbohrer , HM , Mit QuickIN-Schaft , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Derstehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen, Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
111 GRAMM
Bohrer-Ø:
25 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127099014
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge hartmetall 25mm, lochsäge, hartmetall lochsäge, Fein, KERNBOHRER, 5356872850, 4014586240121, 63127099014, 641930, 1483988
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 37,45*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 30,63*
€ 37,46*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 30,86*
€ 37,51*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 30,86*
€ 38,30*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.