Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215518035, Kernbohrer HM QuickIn Ø 18x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175983
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127092019
EAN/GTIN:
     4014586240053
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215518035, Kernbohrer , HM , Mit QuickIN-Schaft , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Derstehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen, Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Bohrer-Ø:
18 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127092019
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fein kernbohrer quickin, lochsäge, lochsäge 18mm, Fein, KERNBOHRER, 5356872500, 4014586240053, 63127092019, 641923, 1483981
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 30,56*
€ 37,44*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 37,48*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 37,49*
5 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 30,61*
€ 38,28*
Lager 260
46
1
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 42,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63134998310
ab € 9,27*
Zubehör
Fein
63134998300
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.