Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215518010, Kernbohrer HM QuickIn Ø 13x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175978
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127087013
EAN/GTIN:
     4014586240008
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215518010, Kernbohrer , HM , Mit QuickIN-Schaft , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Derstehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen, Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Bohrer-Ø:
13 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127087013
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fein kernbohrer quickin, lochsäge, hartmetall lochsäge, Fein, KERNBOHRER, 5356872250, 4014586240008, 63127087013, 641918, 1483976
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 37,68*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 30,74*
€ 37,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 37,75*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 30,81*
€ 38,54*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 35,21*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.