Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215502699, Lochsäge Bi-Metall PC 68 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175965
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594228
EAN/GTIN:
     3165140949972
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215502699, Lochsäge Progressor , HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung , Bis zu 2-fach höhere Lebensdauer als bisherige Bimetall-Lochsägen , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 44 mm , Verwendbar mit separat erhältlichem Power-Change-Adapter , Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer , Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Ø:
68 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608594228
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, lochsäge bosch hss 68mm, lochsäge 68mm, lochsäge, Loch-Säge, BIM, 2608594228, 3165140949972, 1209336, 1492387
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 14,21*
3 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 14,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 15,77*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 16,16*
2 Tage
43
1
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594222
ab € 11,30*
Ähnlich
Bosch
2608594223
ab € 11,27*
Ähnlich
Bosch
2608594224
ab € 11,62*
Ähnlich
Bosch
2608594225
ab € 10,99*
Ähnlich
Bosch
2608594226
ab € 11,57*
Ähnlich
Bosch
2608594229
ab € 12,06*
Ähnlich
Bosch
2608594230
ab € 12,61*
Ähnlich
Bosch
2608594231
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.