Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215502651, Lochsäge Bi-Metall PC 40 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594212
EAN/GTIN:
     3165140949811
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215502651, Lochsäge Progressor , HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung , Bis zu 2-fach höhere Lebensdauer als bisherige Bimetall-Lochsägen , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 44 mm , Verwendbar mit separat erhältlichem Power-Change-Adapter , Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer , Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Ø:
40 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608594212
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hss lochsäge bosch 40mm, lochsäge, bosch lochsäge, Loch-Säge, BIM, 2608594212, 3165140949811, 1209320, 1492371
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 10,11*
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 10,14*
1 Tag
62
1
€ 8,50*
ab € 8,04*
€ 10,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 10,46*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594213
ab € 8,57*
Ähnlich
Bosch
2608594214
ab € 8,56*
Ähnlich
Bosch
2608594215
ab € 7,99*
Ähnlich
Bosch
2608594216
ab € 9,04*
Ähnlich
Bosch
2608594217
ab € 9,03*
Ähnlich
Bosch
2608594218
ab € 9,03*
Ähnlich
Bosch
2608594219
ab € 10,81*
Ähnlich
Bosch
2608594220
ab € 10,79*
Ähnlich
Bosch
2608594221
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.