Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215419070, Metallkreissägebl.HSS 300x2,5x40x120Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1175550
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965958
EAN/GTIN:
     4317784965958
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 2,5 x 40 mm
bausägeblatt 300mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215419070, Metallkreissägeblatt, HSS-DMo 5 , Standardausführung mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend fürviele Maschinentypen Zahnformen: BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung bis 4 mm Zentrierung.HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider für alle Zahnteilungen über 4 mm. , HSS DMo5 , Dampfbehandelt, gehärtet , Spanwinkel 18° , Freiwinkel 12°, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Abmessungen:
300 x 2,5 x 40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähne Zahnform:
120 HZ
Stahl <850 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Luft:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-DMo5
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965958
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 4215419070, METALLKREISSÄGEBL.HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 121,59*
€ 4,90*
ab € 95,25*
€ 121,99*
€ 5,95*
ab € 114,71*
€ 141,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 146,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.