| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148733 Herst.-Nr.: 480175 EAN/GTIN: 4030884801758 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480175, Multimeter 65, in Tasche 1.000V, Autorange, Bargraph - Anzeige Das Multimeter HDT 65 ist für den professionellen Anwender geeignet. Die Bargraphenanzeige und dieautomatische Messbereichswahl erleichtern das Arbeiten. Anzeige: 3¾ Digits, LC-Anzeige, 6000 Digits. *AC Spannung: 600 mV. .1000 V, Toleranz: ± (1 % v. Mw. 5D). *DC Spannung: 600 mV. .1000 V, Toleranz: ± (1 % v. Mw. 3D). *AC Strom: 600 µA. .10 A, Toleranz: ± (1,8 % v. Mw. 5D). *DC Strom: 600 µA. .10 A, Toleranz: ± (1,5 % v. Mw. 5D). Frequenz: 600 Hz. .60 MHz, Toleranz: ± (0,1 % v. Mw. 1D). Widerstand: 60 Ohm. .200 MOhm, Toleranz: ± (1,5 % v. Mw. 3D). Diode: 0. .2 V. Kapazität: 6 nF. .60 mF. Temperatur: - 200° C . . 1350° C. Arbeiten in Bereichen von 0° C - 50° C bei max. 80 % Luftfeuchtigkeit. Hold-Funktion. Automatische Messbereichswahl. Bargraphen-Anzeige. Auto Abschaltfunktion nach 15 Min. Schutzklasse: IP 40. CAT IV / 300 V, CAT III / 600 V. Stromversorgung Batterie: 2x 1,5 V IEC LR03, AAA. Sicherheit: EN 61010-1, EN 61010-02-033, EN 61010-031, EN 61326. Lieferumfang: Batterien, Messleitungen, Temperaturdrahtfühler, Tasche, Bedienungsanleitung, Fabrikat: HDT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 350 GRAMM | Herstellerartikelnummer: | HDT 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,09* | € 83,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,40* | € 84,31* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,18* | € 86,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,43* | € 93,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|