Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

489893, Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180 silber, 150 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1148676
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     489893
EAN/GTIN:
     4030884898932
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

489893, Taschenlampe LED Power HM 7.180 silber, 150 lm Material: Aluminium. Lichtfarbe: weiß. Leuchtstärke: 250 lm. Leuchtweite: 160 m. Brenndauer:4 Std. Leistung: 3 W. Spannung: 4,5 V. Schutzklasse: IP44, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Herstellerartikelnummer:
HM 7.180
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 23,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 28,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.