| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148647 Herst.-Nr.: 480733 EAN/GTIN: 8012267116006 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480733, Schneiderschere 6917 7,5 Zoll mit patentiertem Niet Arbeitsschere mit patentiertem RingLock-System® sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke. Die Schere justiert sich selbst nach. Gefertigt aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomischausgeformten Griffaugen. Mit 2-Komponenten Griffaugen., Fabrikat: Premax Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM | Ausführung: | RingLock System | Drahtschneider vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 6917-7,5 | ergonomische Gestaltung: | Eignung für Rechtshänder | Farbe: | blau-grau | Ausführung der Schneide: | glatt | Gesamtlänge: | 190 | Werkstoff: | AISI 420 stainless steel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,82* | € 27,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,86* | € 27,70* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,70* | € 34,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 35,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|