| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148646 Herst.-Nr.: 480732 EAN/GTIN: 8012267116044 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480732, Papierschere 6913-6 Zoll mit patentiertem Ringlock - Niet Arbeitsschere mit patentiertem RingLock-System® sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke. Die Schere justiert sich selbst nach. Gefertigt aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomischausgeformten Griffaugen. Mit 2-Komponenten Griffaugen., Fabrikat: Premax Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM | Ausführung: | RingLock System | Drahtschneider vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 6913-6 | ergonomische Gestaltung: | Eignung für Rechtshänder | Farbe: | blau-grau | Ausführung der Schneide: | glatt | Gesamtlänge: | 150 | Werkstoff: | AISI 420 stainless steel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 150mm, allzweckschere, büroschere softgrip, PAPIERSCHERE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 17,12* | € 20,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 20,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,62* | € 21,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,71* | € 21,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,70* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|