Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Kompaktscheibe Unitized 125 mm Inhalt = 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1134057
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626417000
EAN/GTIN:
     4007430204110
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626417000, Aus verpresstem Vliesmaterial auf Glasgewebeteller
Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
572 GRAMM
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Körnung:
sehr fein
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
5 / 1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.200 cm
Bruttogewicht:
0.572 kg
BAA059001:
626417000 statistische Warennummer: 68053000000
BAF016001:
135
BAA271001:
4007430204110
BAG921001:
0,133333333333
AAA032f001:
22.23
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 81,82*
€ 102,84*
€ 4,90*
ab € 81,96*
€ 112,32*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 112,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 118,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 147,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.