Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131274 Herst.-Nr.: 628309000 EAN/GTIN: 4007430229953 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
628309000, M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsionzur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 168 GRAMM | Durchmesser: | 35 mm | Gesamtlänge: | 91 mm | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 13.000 cm | Breite (Verpackung): | 5.000 cm | Höhe (Verpackung): | 5.000 cm | Bruttogewicht: | 0.168 kg | BAA059001: | 628309000 - 628309000 statistische Warennummer: 82075010000 - 82075010000 | BAB240001: | 35 | BAA271001: | 4007430229953 | BAA018001: | 91 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,84* | € 50,40* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,45* | € 50,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,10* | € 51,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,93* | € 52,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,25* | € 55,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|