Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2240+0-10 x 6 x 0,5 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130590
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909029252
EAN/GTIN:
     4003665299938
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Bezeichnungsmaterial
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0909029252, Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
131 GRAMM
Maße:
2240 x 6 x 0.5 mm
Zahnteilung:
A4 Schrägzahn
Materialeignung:
Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte
geeignet für:
Bandsägen / BAS 317 Precision
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
25.200 cm
Höhe (Verpackung):
2.700 cm
Bruttogewicht:
0.167 kg
BAA059001:
0909029252 statistische Warennummer: 82022000000
BAB264001:
0.5
BAA271001:
4003665299938
AAA002f001:
2240
AAA040f001:
6
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 37,42*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,07*
€ 47,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,72*
€ 49,49*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,86*
€ 49,60*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 38,39*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
619010000
ab € 660,56*
Sonstiges
Metabo
619009000
ab € 507,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.