Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-112322 Herst.-Nr.: 1394428 EAN/GTIN: 4010886806555 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
708, TORX-Größenprüfer E4-E16/T10-T60 1394428 Zur leichten Größenbestimmung von TX, innen von E4 bis E16, außen von T10 bis T60, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 12 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,022 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | E4 - E16 T10 - T60 | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, profilabtaster, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, TORX-GRÖßENPRÜFER, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,28* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,37* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 6,32* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,46* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|