| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1115807 Herst.-Nr.: 4263603085 EAN/GTIN: 4317784951869 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263603085, Akku-LED-Stirnlampe, mit Sensor , Fest verbaute COB-LED , Leuchtmodi Normal/Niedrig/Blinken , ABS-Kunststoffgehäuse , 60° neigbarer Lampenkopf , Verstellbares, gummiertes Kopfband (60–90 cm) , Sensor zum berührungslosen Ein- und Ausschalten , Schutzart IP65, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/1500 mAh Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 300/100 lm | Brenndauer: | 26 h | Abmessungen: | 79 x 48 x 42 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784951869 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, kopflampe led akku, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, 4263603085, KOPFLAMPE |
| | |
| |