Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt SR 26 8 m, 1104008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114268
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1104008
EAN/GTIN:
     4036351265689
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1104008, Ermöglicht präzise Steuerung ohne die Hand vom Brenner zu nehmen. Griffschale mit optimaler Gewichtsverteilung für einfaches Schweißen mit geringer Anstrengung. Kugelgelenk ermöglicht eine bessere Balance des Griffes, verringert das Gewicht und erhöht die Bewegungsfreiheit des Schweißers. Rutschfeste Gummibeschichtung für festen Griff. Kabel mit einzigartiger Flexibilität auch dank des Lederbezugs am Ende der Hülle und mit guter Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und chemische Substanzen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5548 GRAMM
Durchmesser Elektrode:
0,5 4,0 mm
Gewicht (Netto) ca.:
0,80 kg
Einschaltdauer AC:
150 A (AC), ED 35%
Einschaltdauer DC:
180 A (DC), ED 35%
Länge Schlauchpaket:
8 m
Kühlung:
gasgekühlt
Anschluss:
TSK 50-1/4G
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, SR 26 8 m, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.