Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt SR 17 4 m, 1104044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114041
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1104044
EAN/GTIN:
     4036351277040
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1104044, Ermöglicht präzise Steuerung ohne die Hand vom Brenner zu nehmen. Griffschale mit optimaler Gewichtsverteilung für einfaches Schweißen mit geringer Anstrengung. Kugelgelenk ermöglicht eine bessere Balance des Griffes, verringert das Gewicht und erhöht die Bewegungsfreiheit des Schweißers. Rutschfeste Gummibeschichtung für festen Griff. Kabel mit einzigartiger Flexibilität auch dank des Lederbezugs am Ende der Hülle und mit guter Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und chemische Substanzen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Durchmesser Elektrode:
0,5 2,4 mm
Gewicht (Netto) ca.:
0,55 kg
Einschaltdauer AC:
125 A (AC), ED 35 %
Einschaltdauer DC:
140 A (DC), ED 35 %
Länge Schlauchpaket:
4 m
Anschluss:
TSK 50-1/4G
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, SR 17 4 m, WIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 163,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 164,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.