| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1114022 Herst.-Nr.: 194160528 EAN/GTIN: 4036351282754 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
194160528, Der Senkbolzen wird als verdeckte Verbindung zwischen Siegmund-Bauteilen eingesetzt. Er entsprichtin seiner Konstruktion den anderen Spannbolzen mit vier Kugeln. Sein Kopf verschwindet in der Senkung der Bohrungen, so dass auf dem gespannten Teil nichts übersteht. Der Senkbolzen ist nicht geeignet für den Einsatz in Langlöchern. Dieser Bolzen ist NICHT zum Verbinden von Tischen und Winkeln U-Form zulässig!, Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Gewicht (Netto) ca.: | 0,04 kg | Anzugsmoment: | 10 Nm | Durchmesser: | 16 mm | Zugkraft: | 3 kN | Länge (Produkt) ca.: | 31 mm | Scherkraft: | 55 kN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,31* | € 35,85* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 35,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,52* | € 109,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|