| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976332194 Herst.-Nr.: 194160528 EAN/GTIN: 4036351282754 |
|
|
| | |
| Schweißkraft 194160528 Senkbolzen Der Senkbolzen wird als verdeckte Verbindung zwischen Siegmund-Bauteilen eingesetzt. Er entspricht in seiner Konstruktion den anderen Spannbolzen mit vier Kugeln. Sein Kopf verschwindet in der Senkung der Bohrungen, so dass auf dem gespannten Teil nichts übersteht. Der Senkbolzen ist nicht geeignet für den Einsatz in Langlöchern.
Dieser Bolzen ist NICHT zum Verbinden von Tischen und Winkeln U-Form zulässig! Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 194160528 | Werksnummer: | 194160528 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,19* | € 36,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,30* | € 36,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,90* | € 110,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|