Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS POWER 120 I PLC, 1500006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114002
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1500006
EAN/GTIN:
     4036351249320
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
stürmer schweißdrehtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500006, Drehtisch-Positioniervorrichtung mit manueller Schwenkung, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Drehzahl:
0,6 6,0 min¯¹
Tragkraft Tischposition horizontal:
120 kg
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Drehscheibe:
400 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Tragkraft Tischposition vertikal:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, SPS POWER 120 I PLC, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.099,69*
€ 5.314,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.197,69*
€ 5.413,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.413,20*
€ 6.441,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.334,72*
€ 6.348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.228,18*
€ 6.221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.197,69*
€ 6.185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.