Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Holzstar 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm Z60 TF, 5260310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113481
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5260310
EAN/GTIN:
     4036351259749
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305mm
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5260310, HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm Z60 TF, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Schnittbreite:
2.6 mm
Sägeblatt-Bohrung:
30 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
305 mm
Sägeblatt-Zähne gesamt:
60
Einsatzbereich:
für NE-Metalle und Kunststoffprofile
Qualität:
HM
Zahnform:
Trapez-Flachzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 60 zähne, 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm Z60 TF, HM-SÄGEBLATT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 101,01*
€ 125,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 125,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 149,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.