| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1113021 Herst.-Nr.: 7510003 EAN/GTIN: 4036351263067 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7510003, Druckschlauch Cleancraft 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung, Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3288 GRAMM | Länge (Produkt) ca.: | 15000 mm | Innendurchmesser: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Druckschlauch, Temperierschlauch, Nasstrockensaugerschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, Storz-Kupplung, Storzkupplung, druckschlauch 15m, storz kupplung, saugschlauch industriesauger cleancraft, 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung, DRUCKSCHLAUCH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,26* | € 58,86* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,52* | € 59,10* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 59,62* | € 74,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,72* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|