Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr 2-teilig, Ø 32/34/900 mm, Aluminium, 7013357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113005
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7013357
EAN/GTIN:
     4036351250296
Suchbegriffe:
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohre
saugrohr cleancraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7013357, Saugrohr Cleancraft Ø 32 / 34 / 900 mm, Aluminium 2 - teilig, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
248 GRAMM
Durchmesser (Produkt):
32 mm
Durchmesser Auslass Griffstück:
34 mm
Länge (Produkt) ca.:
950 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rohre industriestaubsauger, SAUGROHR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,86*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,87*
11 Tage
5
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 8,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 33,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.