Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 66-20 BL, 7103662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104370
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7103662
EAN/GTIN:
     4036351257882
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7103662, Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter. Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor. Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch. Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung. Hochwertige Gewindeanschlüsse. Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Kontrollierbare Ölstände. Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel. Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung. Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter. Lieferumfang: Handspritzpistole. 8m verstärkter Hochdruckschlauch. Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse. 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31800 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
200 bar
Treibstofftank Volumen:
3,6 l
Gewicht (Netto) ca.:
31,4 kg
Maximale Zulauftemperatur:
50 °C
Länge (Produkt) ca.:
520 mm
Höhe (Produkt) ca.:
565 mm
Fördermenge maximal:
660 l/h
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
690 mm
Hochdruckschlauch Länge:
8 m
Schalldruckpegel:
87,5 dB(A)
Material Zylinderkopf:
Aluminium
Kolben:
Edelstahl
Erläuterung zu Schalldruckpegel:
EN60704-1
Hochdruckschlauch Druckträger:
Stahlarmierung
Betriebsposition:
stehend
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, 66-20 BL, KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 417,75*
€ 474,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,06*
€ 522,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,97*
€ 525,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,97*
€ 526,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,59*
€ 644,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,18*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,92*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,67*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,91*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,12*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,61*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,72*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 114,79*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,28*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 117,23*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.