Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO, 7003381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104362
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003381
EAN/GTIN:
     4036351278450
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7003381, Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System, Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter. Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Artvon Verdrehung. Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert. Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter. Füllstandsanzeige außen am Behälter. Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne. Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren. Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn. Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren. Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:, Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden. Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden. Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
1150 mm
Motor(en) Anzahl:
2
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Anschlussspannung:
230 240 V
Unterdruck:
233 / 372 mbar
Filteroberfläche:
2960 cm²
Luftmenge:
3666 / 6666 l/min
Gewicht (Netto) ca.:
40 kg
Behältervolumen:
50 l
Schlauchdurchmesser:
50 mm
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
580 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Kabellänge:
8 m
Behältermaterial:
Edelstahl
Staubklasse:
L
Saugertyp:
Nass und trocken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,88*
€ 1.449,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,31*
€ 1.497,36*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.314,86*
€ 1.552,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.545,20*
€ 1.792,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.596,91*
€ 1.846,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,36*
€ 1.781,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,30*
€ 1.746,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,50*
€ 1.632,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,29*
€ 1.571,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,31*
€ 1.509,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.