Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPP 50 BPF TOP, 6320250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104313
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6320250
EAN/GTIN:
     4036351242048
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse stürmer
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6320250, Hochwertige Presse mit patentiertem Führungssystem der Prismenblöcke, Ideal für den vielseitigen Einsatz imHandwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Presszylinder mit integrierter Rückholfeder. Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke. Praktisches Ablagefach im Pressenfuß. Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen. Anzeige des Pressdrucks über Manometer. Lieferumfang: 1 Paar Prismenblöcke, herausnehmbares Ablagefach am Pressentisch, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
225000 GRAMM
Ölkapazität (Zylinder leer):
1.25 l
Zylinder Durchmesser:
118 mm
Kolbenhub:
120 mm
Lochabstand für Tischhöhenverstellung:
150 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1900 mm
Rahmen Tiefe:
211 mm
Gewicht (Netto) ca.:
225 kg
Lichte Höhe max.:
465 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
490 mm
Breite/Tiefe Standfüße:
490 mm
Presskraft:
50 t
Pneumatischer Betriebsdruck:
7 bar
Lichte Weite:
720 mm
Kolben Verfahrweg:
75 mm
Kolben Durchmesser:
76.2 mm
Lichte Höhe min.:
80 mm
Länge (Produkt) ca.:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: WPP 50 BPF TOP, HYDRAULISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,16*
€ 2.066,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,01*
€ 2.153,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,79*
€ 2.563,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,60*
€ 2.547,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,48*
€ 2.498,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,01*
€ 2.472,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.