Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPP 15 TH TOP, 6320015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104308
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6320015
EAN/GTIN:
     4036351241997
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse stürmer
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6320015, Hochwertige Presse mit patentiertem Führungssystem der Prismenblöcke, Ideal für den vielseitigen Einsatz imHandwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Presszylinder mit integrierter Rückholfeder. Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke. Praktisches Ablagefach im Pressenfuß. Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen. Anzeige des Pressdrucks über Manometer. Lieferumfang: 1 Paar Prismenblöcke, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Ölkapazität (Zylinder leer):
0,75 l
Rahmen Tiefe:
142 mm
Presskraft:
15 t
Lichte Höhe max.:
338 mm
Breite/Tiefe Standfüße:
350 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
430 mm
Lichte Weite:
430 mm
Kolben Durchmesser:
44,5 mm
Lichte Höhe min.:
45 mm
Gewicht (Netto) ca.:
55 kg
Länge (Produkt) ca.:
550 mm
Lochabstand für Tischhöhenverstellung:
60 mm
Kolben Verfahrweg:
75 mm
Zylinder Durchmesser:
77,5 mm
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Kolbenhub:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: WPP 15 TH TOP, HYDRAULISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,19*
€ 668,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,71*
€ 716,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,87*
€ 853,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,99*
€ 754,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,71*
€ 739,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.