Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelwagenheber HSWH 5 TOP, 6211005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104281
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6211005
EAN/GTIN:
     4036351226727
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6211005, Für den professionellen Einsatz, Ausdrehbare Hebesäule. Kippfeste Fußplatte. Die Heber können auchhorizontal verwendet werdenDrehbarer Pumpenkipphebel, der von jeder beliebigen Position bedient werden kann. Besonders langlebig durch verstärkte Wandung. Hochwertige Schweißnähte und Verschraubung. Verlängerungsschraube sorgt für zusätzliche Hubhöhe. Stoppschutz verhindert Blockieren des Stempels. Sicherheitsventile gegen Überbelastung des Zylinders sowie unbeabsichtigtes Verstellen. Qualität Made in Europe. Lieferumfang: 2-fach ausziehbarer Teleskop-Pumphebel., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4500 GRAMM
Stellfläche Länge:
125 mm
Hub:
150 mm
Höhe min.:
212 mm
Tragkraft:
5 t
Anpasshöhe:
75 mm
Stellfläche Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: HSWH 5 TOP, HYDRAULISCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.