Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaler Brennholzspalter HSE 5-520 KH, 5981005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104246
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5981005
EAN/GTIN:
     4036351261865
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter stürmer
brennholzspalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5981005, Mit Elektromotor - für anspruchsvolle Anwender, Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung. Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten. Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders. Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion. Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk. Geringer Platzbedarf., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Schalldruckpegel:
= 89,8 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
1160 mm
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Spaltlänge min.:
200 mm
Anschlussspannung:
230 V
Spaltgutdurchmesser max.:
250 mm
Vorlaufgeschwindigkeit(en):
3,7 cm/s
Zylinderhub max.:
370 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
425 mm
Spaltkraft max.:
5 t
Gewicht (Netto) ca.:
50 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Spaltgutdurchmesser min.:
50 mm
Spaltlänge max.:
520 mm
Rücklaufgeschwindigkeit:
6,2 cm/s
Höhe (Produkt) ca.:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: HSE 5-520 KH, HORIZONTALER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 78,15*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 238,20*
€ 291,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 307,24*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 258,83*
€ 313,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,06*
€ 342,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.