Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Absauggerät Holzstar SAA 902, 5923902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104232
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5923902
EAN/GTIN:
     4036351265061
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5923902, Mobiles Gerät für einen spänefreien Arbeitsplatz, Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen. Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders. Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung. Hohe Mobilität durch serienmäßige Fahreinrichtung. Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten. Lieferumfang: 1 Spänesack. 1 Filtersack. 2 Spanngurte. 2000 mm PU-Schlauch Ø 100 mm. 2 Schlauchschellen. Schlauchadapterset 4-teilig., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18500 GRAMM
Abgabeleistung:
0,35 kW
Aufnahmeleistung:
0,55 kW
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang:
100 mm
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
100 mm
Unterdruck max.:
1100 Pa
Nennvolumenstrom:
1200 m³/h
Höhe (Produkt) ca.:
1550 mm
Gewicht (Netto) ca.:
19 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussdurchmesser Filtersack:
330 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Schalldruckpegel max.:
80.2 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
900 mm
Schallleistungspegel max.:
94,9 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, SAA 902, ABSAUGANLAGE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 174,83*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,25*
€ 175,0815*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 188,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 188,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,97*
€ 255,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.