Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochbohrmaschine Holzstar LLB 16 PB (400 V), 5906017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104230
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5906017
EAN/GTIN:
     4036351265054
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5906017, Kostengünstiges und kompaktes Modell mit Rechts-Linkslauf, Gehrungsanschlag und Dübelbohreinrichtung, Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich. Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm serienmäßig. Rechts-Linkslauf. Leistungsstarker Motor. Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren. Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches. Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige. Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar. Ein Exzenterspanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang. Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar. Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet. Lieferumfang: Exzenterspanner. Winkelanschlag ± 60° mit Lineal., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108000 GRAMM
Spanndurchmesser des Werkzeuges:
0 16 mm
Abgabeleistung:
1,5 kW
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
108 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1230 mm
Bohrtiefe max. bei 90 °:
140 mm
Arbeitstischhöhenverstellung:
150 mm
Arbeitstischbreite:
207 mm
Spindeldrehzahl(en):
2850 min?¹
Bohrbreite:
300 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Arbeitstischlänge:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
710 mm
Länge (Produkt) ca.:
905 mm
Weitere Suchbegriffe: LLB 16 PB (400 V), LANGLOCHBOHRMASCHINE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 830,58*
€ 912,18*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,79*
€ 934,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,66*
€ 954,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,31*
€ 1.059,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,67*
€ 1.136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,49*
€ 1.098,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,63*
€ 1.066,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,64*
€ 1.052,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,66*
€ 1.046,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.